Aperçu
Description du fabricant
DMD-80-3 LIEN DE DÉSACTIVATION
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne3.74 po
- Pas transversal1.153 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-733403-P
- CUP_NON716647162437
- Poids0.46 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité