Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre4
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.6250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.9340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Longueur de la goupille4.7380 po
- Largeur totale de la chaîne4.7380 po
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction58000 lb
- Pas transversal1.1530 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Taille de la chaîne1.0000 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Page de produit du fabricant
- Poids7.12 lb
- Numéro CUP du fabricant662288455394
- CUP_NON662288455394
- Type de produitChaîne à rouleaux