Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre4
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne4.9 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction58000 lb
- Pas transversal1.153 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-333404-010
- Poids6.73 lb
- CUP_NON716647281954
- Type de produitChaîne à rouleaux