Motion
80-4C 10FT

Morse (RRX)
80-4C 10FT

322055 Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152536
N° MFR80-4C 10FT
Prix708.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
80-4C 10FT

322055 Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152536
N° MFR80-4C 10FT

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix708.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80-4 COT CHAÎNE À ROULEAU
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    4.7380 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9340 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.7380 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    58000 lb
  • Pas transversal
    1.1530 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322055
  • Poids
    6.82 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455417
  • CUP_NON
    662288455417
  • Poids par pied
    6.82 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif