Motion
80 à4 COT  X10 pi

Renold
80-4 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, fendue, 4 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152539
N° MFR80-4 COT X10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80-4 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, fendue, 4 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152539
N° MFR80-4 COT X10 ft

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80-4 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    4
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    15.38 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    120.7 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.75 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • Résistance à la traction
    258000 N
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Poids
    6.89 lb
  • CUP_NON
    6623900539261
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues