Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.13 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.16 po
- Diamètre de la broche0.38 po
- Largeur totale de la chaîne1.65 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Poids2.53 lb
- CUP_NON662327124175
- Type de produitChaîne à rouleaux