Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Longueur de la goupille1.5550 po
- Hauteur de la plaque1.1660 po
- Largeur totale de la chaîne1.5550 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction24000 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Taille de la chaîne1.2500 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant127737
- Poids2.83 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395270
- CUP_NON662288395270
- Poids par pied2.7 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux