100 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Tsubaki (UST)
100 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152583
N° MFR100 COT ROLLER CHAIN
Prix100.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152583
N° MFR100 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.81 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
100 COT CHAÎNE À ROULEAUX
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Nombre de liens
    96/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    5070 lb
  • Résistance à la traction
    26460 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.79 lb
  • CUP_NON
    097039174208
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues