Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Longueur de la goupille1.5550 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant100 C/L C/P S/F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468387
- CUP_NON662288468387
- Poids0.24 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux