100 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
100 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152616
N° MFR100 OFFSET LINK
Prix43.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152616
N° MFR100 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100 LIEN OFFSET
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039174222
  • Poids
    0.35 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues