Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.118 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur totale de la chaîne1.86 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction24000 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-3490-010
- Poids2.87 lb
- CUP_NON716647277629
- Type de produitChaîne à rouleaux