100HC 10FT

Morse (RRX)
100HC 10FT

322242 Roller Chain - Heavy Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152634
N° MFR100HC 10FT
Prix192.84 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
100HC 10FT

322242 Roller Chain - Heavy Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152634
N° MFR100HC 10FT
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
Votre prix192.84 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 100H
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités de colis

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    1.6840 po
  • Hauteur de la plaque
    1.1660 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.6840 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Taille de la chaîne
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322242
  • Poids
    3.12 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455776
  • CUP_NON
    662288455776
  • Poids par pied
    2.93 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif