100H CONN LINK (PRESSER AJUSTEMENT)

Diamond Chain Company
100H CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, ajustement par pression, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152642
N° MFR100H CONN LINK (PRESS FIT)
Prix25.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100H CONN LINK (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, ajustement par pression, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152642
N° MFR100H CONN LINK (PRESS FIT)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-100H-1 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.86 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    Spécification API 7F, ASME/ANSI 60
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3490CL-08-P
  • CUP_NON
    716647149933
  • Poids
    0.27 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif