100H NIP COTTER LIEN CONN

Tsubaki (UST)
100H CONN LINK COTTER PIN

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152647
N° MFR100H CONN LINK COTTER PIN
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100H CONN LINK COTTER PIN

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152647
N° MFR100H CONN LINK COTTER PIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100H TYPE DE GOUPILLE FENDUE DE LIAISON DE CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.823 po
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177094
  • Poids
    0.32 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues