100H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
100H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152652
N° MFR100H ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152652
N° MFR100H ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PAILLETTE 100 H

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.73 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-8490
  • CUP_NON
    716647154432
  • Poids
    0.32 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif