100SS X 10 pi RIV

Renold
100SS X 10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152674
N° MFR100SS X 10 ft RIV
Prix416.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
100SS X 10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152674
N° MFR100SS X 10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix416.53 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE 100SS RIV
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    18.9 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +60 °C
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Capacité de charge utile
    5060 lb
  • Résistance à la traction
    87000 N
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Poids
    2.71 lb
  • CUP_NON
    6623900525639
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues