Motion
100SS CP MAILLON CONN INOX

Renold
100SS STAINLESS CONN LINK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152682
N° MFR100SS STAINLESS CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
100SS STAINLESS CONN LINK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152682
N° MFR100SS STAINLESS CONN LINK CP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100SS CP MAILLON CONN INOX

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur intérieure
    18.90 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900525608
  • Poids
    0.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues