100 304SS OL

Renold
100 304SS OL

Maillon décalé - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152690
N° MFR100 304SS OL
Prix155.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
100 304SS OL

Maillon décalé - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152690
N° MFR100 304SS OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix155.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur intérieure
    18.90 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900525615
  • Poids
    0.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues