100-2 COT CHAÎNE À ROULEAU

Diamond Chain Company
100-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152705
N° MFR100-2 COT ROLLER CHAIN
Prix223.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152705
N° MFR100-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.35 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-100-2C-10FT
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.38 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.14 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    48000 lb
  • Pas transversal
    1.408 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-6470-010
  • Poids
    5.01 lb
  • CUP_NON
    716647280735
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif