100-2C 10FT

Morse (RRX)
100-2C 10FT

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152708
N° MFR100-2C 10FT
Prix417.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Morse (RRX)
100-2C 10FT

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152708
N° MFR100-2C 10FT

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix417.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
100-2 COT CHAÎNE À ROULEAU
  • La qualitĂ© et la performance inĂ©galĂ©es dans la chaĂźne de la marque Morse dĂ©passent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu Ă  une chaĂźne entiĂšrement dotĂ©e. Disponible en quantitĂ©s d’emballage ou par coupe Ă  longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • SĂ©rie
    Standard
  • Construction de la chaĂźne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • MatĂ©riel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • RevĂȘtement de finition
    Sans revĂȘtement
  • Largeur intĂ©rieure
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • DiamĂštre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    2.9630 po
  • Largeur totale de la chaĂźne
    2.9630 po
  • DiamĂštre du rouleau
    0.7500 po
  • Normes respectĂ©es
    ANSI B29.1
  • RĂ©sistance Ă  la traction
    48000 lb
  • Pas transversal
    1.4080 po
  • NumĂ©ro de chaĂźne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Taille de la chaĂźne
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.42 lb
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    662288455455
  • CUP_NON
    662288455455
  • Type de produit
    ChaĂźne Ă  rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif