Motion
100-2 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
100-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152721
N° MFR100-2 CONN LINK
Prix38.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152721
N° MFR100-2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100-2 LIEN CONN
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.090 po
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039174789
  • Poids
    0.54 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues