Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche0.38 po
- Largeur totale de la chaîne4.56 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction72000 lb
- Pas transversal1.408 po
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-347003-010
- Poids7.47 lb
- CUP_NON716647282579
- Type de produitChaîne à rouleaux