Aperçu
Description du fabricant
DMD-100-3 LIEN DE DÉSACTIVATION
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.188 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur totale de la chaîne4.56 po
- Pas transversal1.408 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-747003-P
- CUP_NON716647182534
- Poids0.88 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité