Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.38 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.19 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne2.09 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Poids3.66 lb
- CUP_NON662327125424
- Type de produitChaîne à rouleaux