Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.4000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Longueur de la goupille1.9600 po
- Largeur totale de la chaîne1.9600 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction34000 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Taille de la chaîne1.5000 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Poids3.98 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395300
- CUP_NON662288395300
- Type de produitChaîne à rouleaux