Aperçu
- Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
- Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
- Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
- Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
- Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
- Prix par pied, vendu en quantité de colis
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Nombre de liens80/10 pi
- Hauteur de la plaque1.425 po
- Épaisseur de la plaque0.187 po
- Largeur totale de la chaîne2.118 po
- Plage de température de fonctionnementMinimum de +15 °F
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Normes respectéesASME B29
- Capacité de charge utile6830 lb
- Résistance à la traction37480 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Largeur du rouleau1.000 po
- Poids4.10 lb
- CUP_NON097039174291
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons1
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.