Motion
120 MAILLON CONNEXION COT-RÉGLAGE COULISSANT

Timken Drives LLC
120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Maillon de connexion - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00152842
N° MFR120 CONN LINK COT-SLIP FIT
Prix28.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Maillon de connexion - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00152842
N° MFR120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120-1 SH CO LINK;51318 120 CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    2.108 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.108 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51318
  • CUP_NON
    642051513186
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif