Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.4000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne120
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant120 R/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288395669
- CUP_NON662288395669
- Poids0.60 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux