Motion
120HC 10FT

Morse (RRX)
120HC 10FT

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152879
N° MFR120HC 10FT
Prix194.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
120HC 10FT

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152879
N° MFR120HC 10FT
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
Votre prix194.14 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 120H
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.4000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2190 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Longueur de la goupille
    2.0900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.0900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    34000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Taille de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    4.52 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455790
  • CUP_NON
    662288455790
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif