Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne2.27 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction34000 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1192-010
- Poids4.06 lb
- CUP_NON716647279609
- Type de produitChaîne à rouleaux