120H LIEN CONN

Tsubaki (UST)
120H CONN LINK

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152900
N° MFR120H CONN LINK
Prix33.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120H CONN LINK

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152900
N° MFR120H CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120H LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.264 po
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177186
  • Poids
    0.56 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues