Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU RIV DRV-120-2R-10FT;7374 120-2
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille3.767 po
- Largeur totale de la chaîne3.767 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Normes respectéesB29.1
- Pas transversal1.789 po
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant7374
- CUP_NON642051073741
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité