Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne3.93 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction68000 lb
- Pas transversal1.789 po
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-6172-010
- Poids7.33 lb
- CUP_NON716647282456
- Type de produitChaîne à rouleaux