Motion
120-2 COT CHAÎNE À ROULEAU

Tsubaki (UST)
120-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152941
N° MFR120-2 COT ROLLER CHAIN
Prix353.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152941
N° MFR120-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix353.32 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
120-2 COT CHAÎNE À ROULEAU
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Nombre de liens
    80/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.905 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    11610 lb
  • Résistance à la traction
    74960 lb
  • Pas transversal
    1.79 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    8.09 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues