Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dépassent largement les normes de performance ANSI.
- Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée.
- Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.4000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Longueur de la goupille3.7490 po
- Numéro CUP du fabricant662288468479
- CUP_NON662288468479
- Poids0.80 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux