Aperçu
- Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
- Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
- Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
- Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
- Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
- Vendu par chacun
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne3.905 po
- Série120
- Normes respectéesASME B29
- CUP_NON097039174833
- Poids0.99 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons2
- Épaisseur de la plaque0.187 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution d’arrêt personnalisé Food-BevMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de chaîne économique de l’automobileMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Optimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.