120-2 LIEN OFFSET

Timken Drives LLC
120-2 OFFSET LINK

Maillon décalé - 120 / 1-1/2 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00152956
N° MFR120-2 OFFSET LINK
Prix102.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
120-2 OFFSET LINK

Maillon décalé - 120 / 1-1/2 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00152956
N° MFR120-2 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120-2 LIEN D’ARRÊT;8906 120-2 DÉCALAGE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    3.979 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.979 po
  • Pas transversal
    1.789 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8906
  • CUP_NON
    642051089063
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif