Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne5.72 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction102000 lb
- Pas transversal1.789 po
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXT-117203-010
- Poids10.98 lb
- CUP_NON716647283729
- Type de produitChaîne à rouleaux