Motion
R1203CCLPK

Link-Belt (RRX)
R1203CCLPK

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152991
N° MFRR1203CCLPK
Prix90.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R1203CCLPK

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152991
N° MFRR1203CCLPK
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
Votre prix90.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R1203CCLPK RC 120-3FR COT CL PK A2J4

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.4400 po
  • Longueur de la goupille
    5.6500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8800 po
  • Résistance à la traction
    109500 lb
  • Projection de broche étendue
    5.6500 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.15 lb
  • CUP_NON
    662327125868
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif