120-4 PF RIV
Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153021
N° MFR120-4 PF RIV
Prix771.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153021
N° MFR120-4 PF RIV
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
Votre prix771.54 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-120T-4R-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.52 po
  • Diamètre du rouleau
    0.88 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    136000 lb
  • Pas transversal
    1.789 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XT-117204-010
  • Poids
    14.62 lb
  • CUP_NON
    716647284580
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif