120-4R  10 pi

Morse (RRX)
120-4R 10 ft

322069 Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153024
N° MFR120-4R 10 ft
Price$1,026.41/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
120-4R 10 ft

322069 Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153024
N° MFR120-4R 10 ft
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
Price$1,026.41/ft

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 120-4
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Hauteur de la plaque
    1.4000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Résistance à la traction
    136000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322069
  • Poids
    15.36 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455509
  • CUP_NON
    662288455509
  • Poids par pied
    15.36 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif