120-4  RIV

Tsubaki (UST)
120-4 RIV

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153027
N° MFR120-4 RIV
Prix589.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120-4 RIV

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 4 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153027
N° MFR120-4 RIV
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
Prix589.25 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 120-4
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Nombre de liens
    80/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.488 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    22550 lb
  • Résistance à la traction
    149920 lb
  • Pas transversal
    1.79 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    15.70 lb
  • CUP_NON
    097039175441
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    4
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues