Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant332308
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468639
- CUP_NON662288468639
- Poids1.57 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Hauteur de la plaque1.4000 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux