120-4 OL

Renold
120-4 OL

Maillon décalé - 120 / 1-1/2 po en chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00153047
N° MFR120-4 OL
Prix275.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
120-4 OL

Maillon décalé - 120 / 1-1/2 po en chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00153047
N° MFR120-4 OL
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
Votre prix275.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120-4 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    4
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur intérieure
    25.68 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    35.89 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    185.7 mm
  • Pas transversal
    45.44 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900526209
  • Poids
    2.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues