Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre6
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne11.1 po
- Pas transversal1.789 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-717206
- CUP_NON716647246427
- Poids3.06 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux