120-6 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
120-6 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00153065
N° MFR120-6 OFFSET LINK
Prix401.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120-6 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00153065
N° MFR120-6 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix401.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120-6 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    6
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039175809
  • Poids
    2.75 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    6
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues