Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU RIV DRV-140-1R-10FT;7377 140
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.220 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Longueur de la goupille2.136 po
- Nombre de liens68
- Largeur totale de la chaîne2.136 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Normes respectéesB29.1
- Résistance à la traction46000 lb
- Pas transversal1.924 po
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant7377
- Poids5.283 lb
- CUP_NON642051073772
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité