R140 COT  9F11BX

Link-Belt (RRX)
R140 COT 9F11BX

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 9 pieds
N° D’ARTICLE MI00153083
N° MFRR140 COT 9F11BX
Prix167.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R140 COT 9F11BX

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 9 pieds
N° D’ARTICLE MI00153083
N° MFRR140 COT 9F11BX
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
Prix167.82 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
R140C9F11BX RC 140FR COT 9F11 BX A1K1

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    9 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.56 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0,219 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.23 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Poids
    4.69 lb
  • CUP_NON
    662327126452
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif