MAILLON DE CORNET D’AJUSTEMENT COULISSANT 140

Timken Drives LLC
140 COT-SLIP FIT CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 140 / 1-3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00153090
N° MFR140 COT-SLIP FIT CONN LINK
Prix44.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
140 COT-SLIP FIT CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 140 / 1-3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00153090
N° MFR140 COT-SLIP FIT CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRV-140-1 SH CO LINK;8652 140 CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.220 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    2.321 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.321 po
  • Pas transversal
    1.924 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8652
  • CUP_NON
    642051086529
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif