Aperçu
Description du fabricant
BÉTON À MAILLONS CONIQUES 140 (AJUSTEMENT COULISSANT)
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.6340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille2.1170 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant140 C/L C/P S/F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468400
- CUP_NON662288468400
- Poids0.62 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité